| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 594FP-CSN4-24VDC Herst.-Nr.: CSN4-24/DC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | oude tekst TGGS05C03 / S5C06N3P140 Prüfdruck 8,8bar pneumatisch max. Arbeitsdruck 8Bar Fertigung und Zertifizierung nach EG-Richtlinie 97 / 23 / PED Zeichnungsnummer: M Revision: Tankmaterial: Fe380C UNI10025/95 Tankdurchmesser: 5" Betriebstemperatur:-10°C bis 70°C Tankvolumen: ca. 8,3 L Tankinhalt bei 6 bar ca. 50 bar*1 Tankböden: Klöpperböden Tankoberfläche: Standstrahlen: nein 1. Grundierung: Standard 2. Grundierung 2: nein 3. Decklack, Standard 40 um Farbton: RAL 5012 Tank mit montierten Ventilen: Ventildurchmesser: 3/4" Ventilstückzahl: 5 Ventiltyp: VNP506-24 /DCX (ATEX Ausführung für Zone 22 (II,3D)) Ventilausführung: mit Blasrohr TS506 Ventilausfürung: mit Sattelflansch GS506 Ventilabstände: 140mm Tanklänge: 670mm Zusatzbauteile: montiert und/oder geschweisst mit Manomter und Kondenstablass Ihre angebot 20071984 08-00-2008 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | G1/4 inch | fließen: | 0,0 | Material (Gehäuse): | Aluminium | Medientemp. °C: | -20°C / 60°C | Leistung: | Ventilkasten ATEX |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |