Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D238DVN 2/2-Wegeventil DIRECT G3/8" NC 0~2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D238DVN 2/2-Wegeventil DIRECT G3/8" NC 0~2 bar
D238DVN 2/2-Wegeventil DIRECT G3/8" NC 0~2 bar
D238DVN 2/2-Wegeventil DIRECT G3/8" NC 0~2 bar
Artikel-Nr.:
     594FP-D238DVN
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     D238DVN
EAN/GTIN:
     8718427048421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil 2/2-Wege direkt G3/8"NC MS / FKM DN5 Betriebsdruck AC: 0-5 bar DC: 0-2 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
fließen:
7,5
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
FKM
Medientemp. °C:
-10°C / 130°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
4063 / 3291
ab € 1,14*
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,27*
Zubehör
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,34*
Zubehör
Metzger & Mendle
S62370
ab € 17,57*
Zubehör
Metzger & Mendle
7201
ab € 28,65*
Zubehör
Metzger & Mendle
7250
ab € 17,60*
Zubehör
Metzger & Mendle
7251
ab € 24,58*
Zubehör
Metzger & Mendle
7700
ab € 17,52*
Zubehör
Metzger & Mendle
7701
ab € 28,62*
Zubehör
Precon
A-11473-0101
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.