Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D265DEU 2-wege Magnetventil G3/8" NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D265DEU 2-wege Magnetventil G3/8" NC
D265DEU 2-wege Magnetventil G3/8" NC
D265DEU 2-wege Magnetventil G3/8" NC
Artikel-Nr.:
     594FP-D265DEU
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     D265DEU
EAN/GTIN:
     8718427048872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventil 2/2-Wege ServogesteuertG3/8"NC MS / EPDM DN10.5 Druck: 0-16-ac / 7-dc
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
fließen:
24,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
EPDM
Medientemp. °C:
-10°C / 120°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
4063 / 3291
ab € 1,14*
Zubehör
M & M International
7400
ab € 18,37*
Zubehör
M & M International
83048500P
ab € 28,90*
Zubehör
M & M International
84031500A
ab € 8,13*
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,27*
Zubehör
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,34*
Zubehör
JORC
8500 LS
ab € 51,79*
Zubehör
JORC
8501 LS
ab € 71,99*
Zubehör
Metzger & Mendle
S62370
ab € 17,57*
Zubehör
Metzger & Mendle
7250
ab € 17,60*
Zubehör
Metzger & Mendle
7700
ab € 17,52*
Zubehör
Metzger & Mendle
AT2000 analog
ab € 54,80*
Zubehör
Precon
A-11473-0101
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.