Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DB114 Membran DN 1 1/2" + Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DB114 Membran DN 1 1/2" + Feder
DB114 Membran DN 1 1/2" + Feder
DB114 Membran DN 1 1/2" + Feder
Artikel-Nr.:
     594FP-DB114
Hersteller:
     Mecair
Herst.-Nr.:
     DB114
EAN/GTIN:
     k.A.
Ersatzmembrane 11/2"Duse 6mm Temp.bereich -20°C bis +120°C fur Membranventile der typen: VEM/VEP 114, -214, -314, -414, -514, -614, -714
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 1/2 inch
Material (Gehäuse):
Edelstahl 316
Dichtungsmaterial:
NBR
Leistung:
Membrankit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.