| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-GP602.1,5 Herst.-Nr.: GP602.1,5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kunststoffdruckschalter, Gehäuse: PPS / PET mit EPDM-Membran; G 1/4 "(ISO 228); Funktion: Wechsler Öffner / Schließer; Arbeitsdruck max. 5 bar mit Sollwert von 1,5 bar; Spannung max .: 10A 230V Schutzart: IP00 (Schutzkappe IP55 möglich) Achtung: Anzugsmoment ist ein schlechtes Kunststoffgehäuse mit weniger Kraftaufwand! als 9 Nm darf angezogen werden. Dies ist ein OEM-Produkt mit einer Mindestbestellmenge von 100 Stück Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1/4 inch | fließen: | 0,0 | Material (Gehäuse): | Kunststoff | Dichtungsmaterial: | EPDM | Medientemp. °C: | - | Mittel: | - | Spannung: | 230V Wechselstrom |
|
| | |
| | | |
| |