Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPC04G02B FluidFit RIKI 4 mm x G1/4 Schwarz NSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPC04G02B FluidFit RIKI 4 mm x G1/4 Schwarz NSF
HPC04G02B FluidFit RIKI 4 mm x G1/4 Schwarz NSF
Artikel-Nr.:
     594FP-HPC04G02B FluidFit
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HPC 04G02B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
HPC04G02B FluidFit RIKI 4 mm x G1/4 Schwarz NSF
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
4 mm
Medientemp. °C:
-10°C / 90°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.