Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISP-ACAC20-PCA Steuerbox mit 20 Ausgängen 230Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISP-ACAC20-PCA Steuerbox mit 20 Ausgängen 230Vac
ISP-ACAC20-PCA Steuerbox mit 20 Ausgängen 230Vac
ISP-ACAC20-PCA Steuerbox mit 20 Ausgängen 230Vac
Artikel-Nr.:
     594FP-ISP-ACAC20-PCA
Hersteller:
     Mecair
Herst.-Nr.:
     ISP-ACAC20-PCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Steuerbox mit 20 Ausgängen E / A 100Vac-230Vac II 3D Ex tc IIIC T59 ° C DC IP65, -40 ° C bis + 60 ° C inkl. dP sensor Polycarbonatgehäuse. ATEX
Weitere Informationen:
fließen:
0,0
Umgebungstemparatur. °C:
-
Spannung:
230V Wechselstrom
Leistung:
- -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.012,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,06*
€ 1.393,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,52*
€ 1.375,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,23*
€ 1.303,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,90*
€ 1.258,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,25*
€ 1.204,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.