Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEY32C-200-R56P5D Elektrozylinder 4mm ø32 Hub200 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEY32C-200-R56P5D Elektrozylinder 4mm ø32 Hub200 5m
LEY32C-200-R56P5D Elektrozylinder 4mm ø32 Hub200 5m
Artikel-Nr.:
     594FP-LEY32C-200-R56P5D
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     LEY32C-200-R56P5D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Elektrischer Zylinder ø 32 Hub 200, 4 mm, inkl. Flexiblem Kabel 5 m, E / A-Kabel 5 m Controller-Montage: DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
32
Hub (mm):
200
Weitere Suchbegriffe: linearantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.064,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,70*
€ 1.387,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,14*
€ 1.374,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,33*
€ 1.305,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,06*
€ 1.282,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,25*
€ 1.266,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.