Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEY32C-50CM-R36P3 Elektrozylinder 4mm ø32 Hub50 Außengewinde 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEY32C-50CM-R36P3 Elektrozylinder 4mm ø32 Hub50 Außengewinde 3m
LEY32C-50CM-R36P3 Elektrozylinder 4mm ø32 Hub50 Außengewinde 3m
Artikel-Nr.:
     594FP-LEY32C-50CM-R36P3
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     LEY32C-50CM-R36P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Elektrischer Zylinder ø 32 Hub 50, 4 mm, Außengewinde, inkl. Flexiblem Kabel 3 m, E / A-Kabel 3 m, Motorabdeckung Reglerbaugruppe: Schraube
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
32
Hub (mm):
50
Weitere Suchbegriffe: linearantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,65*
€ 1.137,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,32*
€ 1.127,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,22*
€ 1.093,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,95*
€ 1.070,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,41*
€ 1.041,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.