Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEY32C-50CM-R56P1 Elektrozylinder 4mm ø32 Hub50 Außengewinde 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEY32C-50CM-R56P1 Elektrozylinder 4mm ø32 Hub50 Außengewinde 5m
LEY32C-50CM-R56P1 Elektrozylinder 4mm ø32 Hub50 Außengewinde 5m
Artikel-Nr.:
     594FP-LEY32C-50CM-R56P1
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     LEY32C-50CM-R56P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Elektrischer Zylinder ø 32 Hub 50, 4 mm, Außengewinde, inkl. Flexiblem Kabel 5 m, E / A-Kabel 1,5 m, Motorabdeckung Reglerbaugruppe: Schraube
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
32
Hub (mm):
50
Weitere Suchbegriffe: linearantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 917,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,87*
€ 1.236,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,60*
€ 1.228,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,71*
€ 1.186,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,64*
€ 1.149,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,99*
€ 1.092,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.