Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Ventile
>
Spulen und Stecker
>
Artikel
MF-0510 Spule 30mm - kern13, 220VAC 10VA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-MF-0510
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
MF-0510
EAN/GTIN:
k.A.
Spule 30mm - kern13, 220VAC 10VA
Weitere Informationen:
Spannung:
230 Volt
Leistung:
U2
... >
Lager 594FP
>
Ventile
>
Spulen und Stecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A-11173-0101 Standardstecker quadratisch IP65
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,28*
Zubehör
A-611-202-0298-2000 Vierkantstecker inkl. 2m Kabel neu
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,34*
Zubehör
MF-G3011S 3/2 Vakuumventil 3/8" NC
k.A.
MF-G3011S
ab € 70,11*
Zubehör
MF-G3012S 3/2 Vakuumventil 3/8" NO
k.A.
MF-G3012S
ab € 70,18*
Zubehör
MF-G3020S 3/2 Vakuumventil 1/2" NC
k.A.
MF-G3020S
ab € 85,07*
Zubehör
MF-G3021S 3/2 Vakuumventil 1/2" NO
k.A.
MF-G3021S
ab € 85,16*
Zubehör
MF-G3041S 3/2 Vakuumventil 3/4" NO
k.A.
MF-G3041S
ab € 92,78*
Zubehör
MF-G3051S 3/2 Vakuumventil 1" NO
k.A.
MF-G3051S
ab € 140,28*
Zubehör
MF-G3075S 3/2 Vakuumventil 3/8'' NO
k.A.
MF-G3075S
ab € 56,72*
Zubehör
MF-G3215S 3/2 Vakuumventil 3/8" NO
k.A.
MF-G3215S
ab € 70,04*
Zubehör
MF-G3222S 3/2 Vakuumventil 1/2'' NC
k.A.
MF-G3222S
ab € 86,89*
Zubehör
MF-G3223S 3/2 Vakuumventil 1/2" NO
k.A.
MF-G3223S
ab € 109,26*
Zubehör
MF-G3232S 3/2 Vakuumventil 3/4'' NC
k.A.
MF-G3232S
ab € 131,64*
Zubehör
MF-G3233S 3/2 Vakuumventil 3/4" NO
k.A.
MF-G3233S
ab € 132,35*
Zubehör
MF-G3242S 3/2 Vakuumventil 1'' NC
k.A.
MF-G3242S
ab € 177,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen