Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MGPM32-100AZ-X144 Hochleistungsschlitten ø32 100 lineare Luftendlagendämpfung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MGPM32-100AZ-X144 Hochleistungsschlitten ø32 100 lineare Luftendlagendämpfung
MGPM32-100AZ-X144 Hochleistungsschlitten ø32 100 lineare Luftendlagendämpfung
Artikel-Nr.:
     594FP-MGPM32-100AZ-X144
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MGPM32-100AZ-X144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Kompakte, schlittenlastige Version ø32 Hub 100 mit Luftpuffern, Linearführung und symmetrischer Torposition. Mit Luftpuffer
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Rc1 / 8 inch
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
100
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,71*
€ 741,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,83*
€ 736,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,21*
€ 695,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,05*
€ 667,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,04*
€ 620,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,65*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.