Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
weitere Artikel
>
Artikel
OV100-032-0200 Ovaler Zylinder ø32 Hub 200 Edelstahlstange mit Außengewinde
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-OV100-032-0200
Hersteller:
Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
OV1000320200
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Ovalzylinder ø32 Hub 200 Innengewinde der Kolbenstange aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
200
Leistung:
Doppeltwirkend
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,31*
€ 243,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DF-770 Sensor für K-Serie NO/PNP 3x0,14
Univer Pneumatiek
DF-770
ab € 33,57*
Zubehör
Univer Gabelgelenk KF15032 1 St.
Univer
KF15032
ab € 3,64*
Zubehör
Univer Magnetschalter DF-220 24 V/AC, 12 V/AC, 5 V/AC 1 Schließer 1 St.
Univer
DF-220
ab € 14,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen