Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P83150025 Kugelhahn pneumatisch 3-teilig 1" Doppel m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P83150025 Kugelhahn pneumatisch 3-teilig 1" Doppel m
P83150025 Kugelhahn pneumatisch 3-teilig 1" Doppel m
Artikel-Nr.:
     594FP-P83150025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3P87150025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn Edelstahl / PTFE 2-Wege, 3-teilig, Anschluss G1 "DN25, pneumatisch betätigt, PN 63 bar, doppeltwirkend
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Leistung:
Bistabil
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn edelstahl, heizungskugelhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AIGNEP
00491006
ab € 12,80*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-N8500
ab € 60,19*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-N8520
ab € 75,08*
Zubehör
AZ Pneumatiek
01.038.3
ab € 64,61*
Zubehör
AZ Pneumatiek
01.037.3
ab € 47,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.