Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA15x12-50.1B PA 15 x 12 schwarz 50 m antistatisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PA15x12-50.1B PA 15 x 12 schwarz 50 m antistatisch
PA15x12-50.1B PA 15 x 12 schwarz 50 m antistatisch
PA15x12-50.1B PA 15 x 12 schwarz 50 m antistatisch
Artikel-Nr.:
     594FP-PA15x12-50.1B
Hersteller:
     Mebra
Herst.-Nr.:
     12RA12.5X15N50
EAN/GTIN:
     k.A.
PA 15 x 12 schwarz 50 Meter antistatisch
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
15 mm
Anschluss 2:
-
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Leistung:
- -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,3522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 381,23*
€ 453,6637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 380,45*
€ 452,7355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 365,84*
€ 435,3496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 350,76*
€ 417,4044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 317,61*
€ 377,9559
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DMfit
AMC1507M
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.