| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-PA2-0505025C Herst.-Nr.: PA2-0505025C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Druckluftschlauch PA12 5x3 blau 25 Meter 33 bar Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 5 mm | Anschluss 2: | - | Material (Gehäuse): | PA Polyamid | Medientemp. °C: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,02* | € 15,12* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 11,74* | € 22,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 18,45* | € 24,60* | | | | Lager 594FP | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 26,09* | € 34,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|