Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA6x4-100.0D MB Longlife PA 6 x 4 Natur 100 Meter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PA6x4-100.0D MB Longlife PA 6 x 4 Natur 100 Meter
PA6x4-100.0D MB Longlife PA 6 x 4 Natur 100 Meter
PA6x4-100.0D MB Longlife PA 6 x 4 Natur 100 Meter
Artikel-Nr.:
     594FP-PA6x4-100.0D
Hersteller:
     Mebra
Herst.-Nr.:
     PA4X6T100S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
MB Longlife PA 6 x 4 Natural 100 Meter verpackt pro Karton
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
Anschluss 2:
-
Durchmesser (mm):
6
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,31*
€ 102,7089
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,16*
€ 101,3404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,69*
€ 97,2111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,43*
€ 95,7117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,32*
€ 80,1108
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.