Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA8x6-25.1D MB Longlife PA 8 x 6 Schwarz 25 Meter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PA8x6-25.1D MB Longlife PA 8 x 6 Schwarz 25 Meter
PA8x6-25.1D MB Longlife PA 8 x 6 Schwarz 25 Meter
PA8x6-25.1D MB Longlife PA 8 x 6 Schwarz 25 Meter
Artikel-Nr.:
     594FP-PA8x6-25.1D
Hersteller:
     Mebra
Herst.-Nr.:
     PA6X8N25S
EAN/GTIN:
     8718427082869
Artikeldatenblatt
MB Longlife PA 8 x 6 Schwarz 25 Meter verpackt pro Karton
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
Anschluss 2:
-
Durchmesser (mm):
8
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,85*
€ 39,0915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,16*
€ 37,0804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,04*
€ 35,7476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,33*
€ 34,9027
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.