Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE.UV6x4-100.1D PEHD 6x4 UV-beständig Schwarz 100m1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE.UV6x4-100.1D PEHD 6x4 UV-beständig Schwarz 100m1
PE.UV6x4-100.1D PEHD 6x4 UV-beständig Schwarz 100m1
PE.UV6x4-100.1D PEHD 6x4 UV-beständig Schwarz 100m1
Artikel-Nr.:
     594FP-PE.UV6x4-100.1D
Hersteller:
     Mebra
Herst.-Nr.:
     TPHD4X6N100ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
HDPE High Density PE 6x4 Schwarz UV-beständig Schwarz 100 m1.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
Anschluss 2:
-
Material (Gehäuse):
PE Polyethylen
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,09*
€ 31,0471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.