| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-PU2-0104025C Herst.-Nr.: PU2-0104025C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PUR-Druckluftschlauch 4 x 2,5 rot 25 Meter 10 bar Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 4 mm | Anschluss 2: | - | Material (Gehäuse): | PE Polyethylen | Umgebungstemparatur. °C: | 60°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,63* | € 13,25* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 15,12* | € 21,02* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 16,08* | € 21,67* | | | | | 15 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,44* | € 22,12* | | | | Lager 594FP | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 22,78* | € 30,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|