| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-PU311000628 Herst.-Nr.: PU311000628 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spiralschlauch 10x6,5mm mit 6 Meter Arbeitslänge. R1/4"-Anschluss. Max. 9 bar. Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 10 mm | Anschluss 2: | - | Material (Gehäuse): | PUR-Polyester | Umgebungstemparatur. °C: | 60°C | Leistung: | Spiralschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,42* | € 49,77* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,32* | € 61,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,20* | € 82,23* | | | | Lager 594FP | | | | | | € 6,95* | ab € 91,31* | € 114,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|