Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB204DVZ 2/2-Wegeventil Indirekt G3/8" KEIN Viton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RB204DVZ 2/2-Wegeventil Indirekt G3/8" KEIN Viton
RB204DVZ 2/2-Wegeventil Indirekt G3/8" KEIN Viton
RB204DVZ 2/2-Wegeventil Indirekt G3/8" KEIN Viton
Artikel-Nr.:
     594FP-RB204DVZ
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     RB204DVZ
EAN/GTIN:
     8718427049787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil 2/2-Wege ServogesteuertG3/8"NO MS / FKM DN13 Druck: 0,3 - 16 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
fließen:
55,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
FKM
Medientemp. °C:
-10°C / 130°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Leistung:
NO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
2200
ab € 13,71*
Zubehör
M & M International
2400
ab € 13,62*
Zubehör
M & M International
OR-NBR70-010-00-01.5
ab € 0,0859*
Zubehör
Nass Magnet
B-12143-0107
ab € 1,03*
Zubehör
Nass Magnet
612-201-0109
ab € 4,02*
Zubehör
Nass Magnet
612-202-0162
ab € 8,62*
Zubehör
JORC
8500 LS
ab € 51,79*
Zubehör
JORC
8501 LS
ab € 71,99*
Zubehör
k.A.
A920001
ab € 28,23*
Zubehör
Metzger & Mendle
2250
ab € 13,11*
Zubehör
Metzger & Mendle
2700
ab € 13,16*
Zubehör
Metzger & Mendle
AT2000 analog
ab € 55,76*
Zubehör
Precon
B-12443-0127
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.