Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCA3PV2-K0204 Pilotventil Goyen 1/4" mit 48Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RCA3PV2-K0204 Pilotventil Goyen 1/4" mit 48Vdc
RCA3PV2-K0204 Pilotventil Goyen 1/4" mit 48Vdc
RCA3PV2-K0204 Pilotventil Goyen 1/4" mit 48Vdc
Artikel-Nr.:
     594FP-RCA3PV2-K0204
Hersteller:
     Goyen
Herst.-Nr.:
     RCA3PV2-204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilotventil
pilotventil
Pilotventil 1/4 "für Goyen Serie D4 115V50 / 60Hz - 48V DC 18W c / w Kern Hinweis: RCA3PV * ist in Europa Standard.
Weitere Informationen:
fließen:
0,0
Spannung:
48 VDC
Leistung:
Pilot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.