Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCA3PV2-K0206 Pilotventil Goyen 1/4" mit 24Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RCA3PV2-K0206 Pilotventil Goyen 1/4" mit 24Vac
RCA3PV2-K0206 Pilotventil Goyen 1/4" mit 24Vac
RCA3PV2-K0206 Pilotventil Goyen 1/4" mit 24Vac
Artikel-Nr.:
     594FP-RCA3PV2-K0206
Hersteller:
     Goyen
Herst.-Nr.:
     RCA3PV2-206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilotventil
pilotventil 24v
pilotventil
Pilotventil 1/4 "für Goyen Serie D4 24V50 / 60Hz - 12V DC 18W c / w Kern Hinweis: RCA3PV * ist in Europa Standard.
Weitere Informationen:
fließen:
0,0
Spannung:
24 V Wechselstrom
Leistung:
Pilot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.