Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCAC25DD4012 2/2-wege Ventil RC1" DD G1/8" Shockwave


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RCAC25DD4012 2/2-wege Ventil RC1" DD G1/8" Shockwave
RCAC25DD4012 2/2-wege Ventil RC1" DD G1/8" Shockwave
RCAC25DD4012 2/2-wege Ventil RC1" DD G1/8" Shockwave
Artikel-Nr.:
     594FP-RCAC25DD4012
Hersteller:
     Goyen
Herst.-Nr.:
     RCAC25DD4012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Goyen 2-Wege-Pneumatik-Membranventil Rc1 '' (Swivel) DD G1 / 8 "mit Shockwave-Membran
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Anschluss 2:
R 1
Durchmesser (mm):
-
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Leistung:
Pneumatisch
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 2" wegeventil, wege ventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goyen
RCA3PV-203
ab € 40,00*
Zubehör
Goyen
RCA3PV-204
ab € 40,21*
Zubehör
Goyen
RCA3PV-205
ab € 40,23*
Zubehör
Goyen
RCA3PV-206
ab € 40,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.