Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Wegeventil
>
2/2 Wegeventil
>
Artikel
RCAC25DD4022 2/2-wege Ventil 1" DD G1/8"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-RCAC25DD4022
Hersteller:
Goyen
Herst.-Nr.:
RCAC25DD4022
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Goyen 2-Wege-Pneumatik-Membranventil 1 '' (Swivel) DD G1 / 8 "mit Shockwave-Membran
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Anschluss 2:
G1 "
Durchmesser (mm):
-
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Leistung:
Pneumatisch
... >
Lager 594FP
>
Ventile
>
Staubfiltertechnik
Weitere Suchbegriffe:
Wegeventile
,
2" wegeventil
,
wege ventil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RCA3PV-K0203 Pilotventil Goyen 1/8" mit 230Vac
Goyen
RCA3PV-203
ab € 40,00*
Zubehör
RCA3PV-K0204 Pilotventil Goyen 1/8" mit 48Vdc
Goyen
RCA3PV-204
ab € 40,21*
Zubehör
RCA3PV-K0205 Pilotventil Goyen 1/8" mit 24Vdc
Goyen
RCA3PV-205
ab € 40,23*
Zubehör
RCA3PV-K0206 Pilotventil Goyen 1/8" mit 12V/DC 24Vac
Goyen
RCA3PV-206
ab € 40,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen