Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/92032/N4/25 Zylinder ø32 Hub 25 Kurzhub mit Führung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RM/92032/N4/25 Zylinder ø32 Hub 25 Kurzhub mit Führung
RM/92032/N4/25 Zylinder ø32 Hub 25 Kurzhub mit Führung
Artikel-Nr.:
     594FP-RM/92032/N4/25
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/92032/N4/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
Doppeltwirkender Zylinder ø 32 Hub 25 Kurzhub mit Führung.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Medientemp. °C:
-5°C / 80°C
Mittel:
Druckluft
Hub (mm):
25
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,03*
€ 292,88*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,52*
€ 296,04*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 268,85*
€ 314,89*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 344,66*
€ 400,26*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,26*
€ 476,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,07*
€ 473,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,47*
€ 444,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,31*
€ 433,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,66*
€ 410,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.