Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPW207STY Kugelventil DIN11850-2 NO ø63 DN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RPW207STY Kugelventil DIN11850-2 NO ø63 DN25
RPW207STY Kugelventil DIN11850-2 NO ø63 DN25
RPW207STY Kugelventil DIN11850-2 NO ø63 DN25
Artikel-Nr.:
     594FP-RPW207STY
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     RPW207STY00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Pneumatisch betätigtes Schrägsitzventil 2-Wege DIN11850-2 Schweißanschluss, KEIN Edelstahl / PTFE DN25 Druck 0-16 Kolben ø63 gegen den Medium schließend (P2-> P1) 0 ~ 16 bar, Steuerdruck: 5,5 ~ 10 bar.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DN25 inch
Durchmesser (mm):
63
fließen:
260,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
-10°C / 180°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Steuerdruck:
min. 5,5 bar – max. 10 bar
Leistung:
NO
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn edelstahl, heizungskugelhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,56*
€ 371,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,81*
€ 371,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,52*
€ 364,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,08*
€ 305,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
B326CVCMK
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.