Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS200-040-0015 Zylinder Kurzhub ø40 Hub 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS200-040-0015 Zylinder Kurzhub ø40 Hub 15 mm
RS200-040-0015 Zylinder Kurzhub ø40 Hub 15 mm
RS200-040-0015 Zylinder Kurzhub ø40 Hub 15 mm
Artikel-Nr.:
     594FP-RS200-040-0015
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     RS2000400015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Kurzhubzylinder Durchmesser 40 Hub 15 Marke Univer
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
40
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
15
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.