Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS420-040-0160 Zylinder Kurzhub STARK ø40 Hub 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS420-040-0160 Zylinder Kurzhub STARK ø40 Hub 160
RS420-040-0160 Zylinder Kurzhub STARK ø40 Hub 160
RS420-040-0160 Zylinder Kurzhub STARK ø40 Hub 160
Artikel-Nr.:
     594FP-RS420-040-0160
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     RS4200400160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Kurzhubzylinder STARK Durchmesser 40 Hub 160 doppeltwirkend, verlängerte Kolbenstange
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
40
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR / Vulkollan
Hub (mm):
160
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.