Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSV01FG20A0XE0007 2/2-Wegeventil ZERO BAR G1" NC 0-16 AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSV01FG20A0XE0007 2/2-Wegeventil ZERO BAR G1" NC 0-16 AC
RSV01FG20A0XE0007 2/2-Wegeventil ZERO BAR G1" NC 0-16 AC
RSV01FG20A0XE0007 2/2-Wegeventil ZERO BAR G1" NC 0-16 AC
Artikel-Nr.:
     594FP-RSV01FG20A0XE0007
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     RSV01FG20A0XE0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil 2/2-Wege gekoppelte Membran G1" NC MS / EPDM DN20 0 - 16 bar mit AC-Version. Montage mit stehendem Magneten.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
fließen:
123,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
EPDM
Medientemp. °C:
-10°C / 120°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
4063 / 3291
ab € 1,14*
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,27*
Zubehör
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,34*
Zubehör
Metzger & Mendle
S62370
ab € 17,57*
Zubehör
Metzger & Mendle
7201
ab € 28,65*
Zubehör
Metzger & Mendle
7700
ab € 17,52*
Zubehör
Metzger & Mendle
7701
ab € 28,62*
Zubehör
Precon
A-11473-0101
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.