Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Kolbenstangenloser Zylinder
>
Artikel
S1011-32-1500M Zylinder ø32 Hub 1500 Kolben stangenlos + M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-S1011-32-1500M
Hersteller:
Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
S1011321500M
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Zylinderdurchmesser 32 Hub 1500 kolbenstangenlos + Magnet
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
1500
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Kolbenstangenloser Zylinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,49*
€ 709,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,07*
€ 704,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,88*
€ 665,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,68*
€ 638,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,63*
€ 592,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DH-200 Reed Stand LED Micro Zylinder 2x0,25
Univer Pneumatiek
DH-200
ab € 22,69*
Zubehör
DH-700 Reed-Schalter PNP 3 Drähte PNP N.O
Univer Pneumatiek
DH-700
ab € 32,42*
Zubehör
SF-12032 Montageplatte S-Serie Zylinder ø32
Univer Pneumatiek
SF-12032
ab € 41,31*
Zubehör
SF-13032 Fußstütze für. Zylinder der S-Serie ø32 mm
Univer Pneumatiek
SF-13032
ab € 6,33*
Zubehör
SF-24032 Flexibler Treiber S1 Zylinder ø32/40
Univer Pneumatiek
SF-24032
ab € 19,39*
Zubehör
SF-26032 Fester Treiber S1 Zylinder ø32/40 mm
Univer Pneumatiek
SF-26032
ab € 23,33*
Zubehör
SF-27032 Fester Träger + Stift für. S1 ø32/40
Univer Pneumatiek
SF-27032
ab € 35,33*
Zubehör
SF-28032 Fester Träger für. S1 Zylinder ø32/40
Univer Pneumatiek
SF-28032
ab € 21,48*
Zubehör
SG-01032 Teilesatz für kolbenstangenlosen Zylinder S1/S5
Univer Pneumatiek
SG01032
ab € 29,23*
Zubehör
SR-185032 Schaber für S1/S5 ø32
Univer Pneumatiek
SR185032
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen