Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S1011-32-150M Zylinder ø32 Hub 150 Kolben stangenlos mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S1011-32-150M Zylinder ø32 Hub 150 Kolben stangenlos mit Magnet
S1011-32-150M Zylinder ø32 Hub 150 Kolben stangenlos mit Magnet
Artikel-Nr.:
     594FP-S1011-32-150M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     S1011320150M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Zylinderdurchmesser 32 Hub 150 kolbenstangenlos + Magnet
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,55*
€ 363,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,09*
€ 359,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,34*
€ 351,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
DH-200
ab € 22,69*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DH-700
ab € 32,42*
Zubehör
Univer Pneumatiek
SF-12032
ab € 41,31*
Zubehör
Univer Pneumatiek
SF-13032
ab € 6,33*
Zubehör
Univer Pneumatiek
SF-24032
ab € 19,39*
Zubehör
Univer Pneumatiek
SF-26032
ab € 23,33*
Zubehör
Univer Pneumatiek
SF-27032
ab € 35,33*
Zubehör
Univer Pneumatiek
SF-28032
ab € 21,48*
Zubehör
Univer Pneumatiek
SG01032
ab € 29,23*
Zubehör
Univer Pneumatiek
SR185032
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.