Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR 6K-E Auslassventil 3/2, G1'' 2>10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-SCR 6K-E
Hersteller:
     AZ Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     16.370.3
EAN/GTIN:
     k.A.
elektrisch betätigtes Schnellentlüftungsventil 3/2, G1'' 0>10 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
fließen:
11000,0
Material (Gehäuse):
-
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
50°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,94*
€ 389,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,42*
€ 380,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,44*
€ 363,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.