Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SXE9573-A71-00K 5/2-Wegeventil ISO1 elektrisch / Federrückstellung ohne Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SXE9573-A71-00K 5/2-Wegeventil ISO1 elektrisch / Federrückstellung ohne Spule
SXE9573-A71-00K 5/2-Wegeventil ISO1 elektrisch / Federrückstellung ohne Spule
SXE9573-A71-00K 5/2-Wegeventil ISO1 elektrisch / Federrückstellung ohne Spule
Artikel-Nr.:
     594FP-SXE9573-A71-00K
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXE9573-A71-00K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
5/2-Wege-ISO1-Magnetventil elektrisch / Federrücklauf ohne Spule
Weitere Informationen:
fließen:
1230,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Leistung:
Monostabil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,61*
€ 119,95*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 99,60*
€ 120,07*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 107,53*
€ 129,00*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 151,62*
€ 179,26*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.