Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRTU1065B-100 Schlauch 10 x 6,5 Schweißreihenfolge. 3 Schichten 100 mtr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRTU1065B-100 Schlauch 10 x 6,5 Schweißreihenfolge. 3 Schichten 100 mtr
TRTU1065B-100 Schlauch 10 x 6,5 Schweißreihenfolge. 3 Schichten 100 mtr
Artikel-Nr.:
     594FP-TRTU1065B-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TRTU1065B-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Schlauch 10 x 6,5 schweißfest 3-lagig 100 Meter
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
10 mm
Anschluss 2:
-
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
PU Polyurethan
Medientemp. °C:
-20°C / 60°C
Leistung:
Feuerhemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,79*
€ 873,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,17*
€ 862,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,42*
€ 813,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,53*
€ 782,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,27*
€ 738,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
YS-100
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.