Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEM216 Mecair Ventil innengewinde 2" pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VEM216 Mecair Ventil innengewinde 2" pneumatisch
VEM216 Mecair Ventil innengewinde 2" pneumatisch
VEM216 Mecair Ventil innengewinde 2" pneumatisch
Artikel-Nr.:
     594FP-VEM216
Hersteller:
     Mecair
Herst.-Nr.:
     VEM216
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Mecair Ventil 2/2-Wege Bi 2 "pneumatische Ansteuerung zweistufig
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G2 inch
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 120°C
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 50°C
Leistung:
VEM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,19*
€ 288,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.