Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEM408 Mecair Ventil 1" Tankmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VEM408 Mecair Ventil 1" Tankmontage
VEM408 Mecair Ventil 1" Tankmontage
Artikel-Nr.:
     594FP-VEM408
Hersteller:
     Mecair
Herst.-Nr.:
     VEM408
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Mecair Impulsmembranventil, einstufig, externe Steuerung. 2/2-weg 1"
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 120°C
Leistung:
VEM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mecair
KIT CP1/4
ab € 49,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.