Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Wegeventil
>
Elektrisches Wegeventil
>
Artikel
VNP214-24VDC 2/2-Wegeventil 1 1/2" NC 24VDC = 48VAC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-VNP214-24VDC
Hersteller:
Mecair
Herst.-Nr.:
VNP214-24/DC
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Mecair 2/2-Wege-Impulsmembranventil mit Pilotventil, zweistufig 1 1/2 "NC 24VDC = 48VAC + Stecker
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 1/2 inch
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 120°C
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 50°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
Normalerweise geschlossen
... >
Lager 594FP
>
Ventile
>
Staubfiltertechnik
Weitere Suchbegriffe:
Wegeventil
,
Wegeventile
,
g3/8 wegeventil 230v
,
wege ventil
,
wege-ventile 24v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CP1/4 Pilotventil 1/4" ohne Spule
Mecair
KIT CP1/4
ab € 49,02*
Zubehör
PVM06-24VDC Pilotventilgruppe 3/4" 24VDC
Mecair
KIT PVM06-24/DC
ab € 68,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen