Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VNP216-V230V50 2/2-Wegeventil 2" NC 230V50 VITON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VNP216-V230V50 2/2-Wegeventil 2" NC 230V50 VITON
VNP216-V230V50 2/2-Wegeventil 2" NC 230V50 VITON
VNP216-V230V50 2/2-Wegeventil 2" NC 230V50 VITON
Artikel-Nr.:
     594FP-VNP216-V230V50
Hersteller:
     Mecair
Herst.-Nr.:
     VNP216-220/50-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Mecair 2/2-Wege-Impulsmembranventil mit Pilotventil 2 "NC 230V50 VITON
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G2 inch
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
FKM
Spannung:
230V Wechselstrom
Leistung:
Normalerweise geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, wege ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,13*
€ 502,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,62*
€ 491,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,89*
€ 466,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,46*
€ 411,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mecair
KIT CP1/4
ab € 48,91*
Zubehör
Mecair
KIT PVM06-220/50
ab € 68,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.