Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VNP308-230V50 2-wege Magnetventil 1" NC 230V50 mit Stopfbuchse + Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VNP308-230V50 2-wege Magnetventil 1" NC 230V50 mit Stopfbuchse + Stecker
VNP308-230V50 2-wege Magnetventil 1" NC 230V50 mit Stopfbuchse + Stecker
VNP308-230V50 2-wege Magnetventil 1" NC 230V50 mit Stopfbuchse + Stecker
Artikel-Nr.:
     594FP-VNP308-230V50
Hersteller:
     Mecair
Herst.-Nr.:
     VNP308-220/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
2-Wege-Membranventil G1 "Schwenkanschluss Normalerweise geschlossene Spulenspannung 230V50 inkl. Stecker
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 120°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Spannung:
230V Wechselstrom
Leistung:
Normalerweise geschlossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,28*
Zubehör
Mecair
KIT CP1/4
ab € 49,21*
Zubehör
Mecair
KIT DB18V/S
ab € 77,83*
Zubehör
Mecair
KIT PVM08-220/50
ab € 71,86*
Zubehör
Mecair
KIT SB3-220/50
ab € 22,43*
Zubehör
Mecair
VEM308
ab € 68,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.