Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VNP416-230V50 2/2-Wegeventil 2" NC 230VAC = 110VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VNP416-230V50 2/2-Wegeventil 2" NC 230VAC = 110VDC
VNP416-230V50 2/2-Wegeventil 2" NC 230VAC = 110VDC
Artikel-Nr.:
     594FP-VNP416-230V50
Hersteller:
     Mecair
Herst.-Nr.:
     VNP416-220/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Mecair 2/2-Wege-Impulsmembranventil mit Pilotventil, zweistufig 2 "NC 230VAC = 110VDC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G2 inch
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 120°C
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 50°C
Spannung:
230V Wechselstrom
Leistung:
VNP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,73*
€ 335,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,80*
€ 334,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,15*
€ 319,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mecair
KIT CP1/4
ab € 49,21*
Zubehör
Mecair
KIT PVM06-220/50
ab € 68,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.