Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VXED2130-04F-5D1 2/2-Wegeventil 24VDC NC energiesparend G1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VXED2130-04F-5D1 2/2-Wegeventil 24VDC NC energiesparend G1/2"
VXED2130-04F-5D1 2/2-Wegeventil 24VDC NC energiesparend G1/2"
Artikel-Nr.:
     594FP-VXED2130-04F-5D1
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VXED2130-04F-5D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil 24VDC 1,8W NC, energiesparende Ausführung G1 / 2 ", für Wasser und andere neutrale Medien. IP65.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR / FKM
Medientemp. °C:
60°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.