Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VXED2140-03F-5D1 2/2-Wegeventil 24VDC NC energiesparend G3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VXED2140-03F-5D1 2/2-Wegeventil 24VDC NC energiesparend G3/8"
VXED2140-03F-5D1 2/2-Wegeventil 24VDC NC energiesparend G3/8"
Artikel-Nr.:
     594FP-VXED2140-03F-5D1
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VXED2140-03F-5D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil 24VDC 1,5W NC, energiesparende Version G3 / 8 ", für Wasser und andere neutrale Medien. IP65.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR / FKM
Medientemp. °C:
60°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.