Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VXED2260-10F-5D1 2/2-Wegeventil 24VDC NC Energiespar G1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VXED2260-10F-5D1 2/2-Wegeventil 24VDC NC Energiespar G1"
VXED2260-10F-5D1 2/2-Wegeventil 24VDC NC Energiespar G1"
Artikel-Nr.:
     594FP-VXED2260-10F-5D1
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VXED2260-10F-5D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil 24VDC 2,3W NC, energiesparende Ausführung G1 ", für Wasser und andere neutrale Medien. IP65.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR / FKM
Medientemp. °C:
60°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.