Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VXEZ2230-03F-5D1 2/2-Wegeventil 24Vdc NC energiesparend G3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VXEZ2230-03F-5D1 2/2-Wegeventil 24Vdc NC energiesparend G3/8"
VXEZ2230-03F-5D1 2/2-Wegeventil 24Vdc NC energiesparend G3/8"
Artikel-Nr.:
     594FP-VXEZ2230-03F-5D1
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VXEZ2230-03F-5D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnet
Elektromagnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, 24 VDC, 2,3 W, stromsparende NC-Version, G3 / 8 ", für sauberes Wasser und andere neutrale Medien. IP65.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.