Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VXEZ2230H-02F-5D1 2/2-Wegeventil 24Vdc NC energiesparend G1/4" Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VXEZ2230H-02F-5D1 2/2-Wegeventil 24Vdc NC energiesparend G1/4" Edelstahl
VXEZ2230H-02F-5D1 2/2-Wegeventil 24Vdc NC energiesparend G1/4" Edelstahl
Artikel-Nr.:
     594FP-VXEZ2230H-02F-5D1
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VXEZ2230H-02F-5D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, 24 VDC, 2,3 W, stromsparende NC-Ausführung, G1 / 4 ", für Wasser, Öl und andere neutrale Medien. IP65.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
0,0
Dichtungsmaterial:
FKM
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.