Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VXEZ2240H-04F-5D1 2/2-Wegeventil 24Vdc NC energiesparend G1/2" Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VXEZ2240H-04F-5D1 2/2-Wegeventil 24Vdc NC energiesparend G1/2" Edelstahl
VXEZ2240H-04F-5D1 2/2-Wegeventil 24Vdc NC energiesparend G1/2" Edelstahl
Artikel-Nr.:
     594FP-VXEZ2240H-04F-5D1
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VXEZ2240H-04F-5D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, 24 VDC, 2,3 W, stromsparende NC-Version, G1 / 2 ", für Wasser, Öl und andere neutrale Medien. IP65.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
fließen:
0,0
Dichtungsmaterial:
FKM
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.