Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VXEZ2360-10F-5D1 2/2-Wegeventil 24Vdc NC energiesparend G1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VXEZ2360-10F-5D1 2/2-Wegeventil 24Vdc NC energiesparend G1"
VXEZ2360-10F-5D1 2/2-Wegeventil 24Vdc NC energiesparend G1"
Artikel-Nr.:
     594FP-VXEZ2360-10F-5D1
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VXEZ2360-10F-5D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil 24 VDC 3 W NC, energiesparende Version G1 ", für sauberes Wasser und andere neutrale Medien. IP65.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.