Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W1000100005 Mikrozylinder CRTC ø10 Hub 5 einfachwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W1000100005 Mikrozylinder CRTC ø10 Hub 5 einfachwirkend
W1000100005 Mikrozylinder CRTC ø10 Hub 5 einfachwirkend
W1000100005 Mikrozylinder CRTC ø10 Hub 5 einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-W1000100005
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W1000100005
EAN/GTIN:
     8024986009774
Artikeldatenblatt
Kartuschenmikrozylinder CRTC Serie ø10 Hub 5 einfachwirkend
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
10
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
5
Leistung:
Einfachwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.